Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DU76 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 22, 25PK | AE8KZG

APPROVED VENDOR 6DU76 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 22, 25PK

În stoc
Articol: AE8KZG Model: 6DU76
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
€24.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap22mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU76 Șurub cu cap cu cap plat M8 x 1.25 X 22, 25PK
€24.14 /ambalaj