Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6DY81 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 X 10, 25PK | AE8LRE

APPROVED VENDOR 6DY81 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 10, 25 buc.

În stoc
Articol: AE8LRE Model: 6DY81
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
€12.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului2mm
Tip capJos
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY81 șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M3 x 0.50 x 10, 25 buc.
€12.18 /ambalaj