Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR LWIS0370-100P Split Lock Washer Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK | AE8LYH 6DYV1

APPROVED VENDOR LWIS0370-100P Șaibă de blocare despicată din zinc pentru 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8LYH Model: LWIS0370-100PCrucea Ref: 6DYV1
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
€6.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaOțel zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.385 "
MaterialOțel pentru arc SAE 1050-1065
În afara Dia.0.68 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.094 "
Grosime Toleranță0.094 - 0.141 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS0370-100P Șaibă de blocare despicată din zinc pentru 3/8 inch, 100 buc.
€6.10 /ambalaj