Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6EB87 Buton cu șurub cu cap din oțel inoxidabil M12 x 1.75 X 55, 5PK | AE8MTM

APPROVED VENDOR 6EB87 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M12 x 1.75 X 55, 5PK

În stoc
Element: AE8MTM Model: 6EB87
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
€32.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului6.6mm
Tip capButon
Lungime sub cap55mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB87 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M12 x 1.75 X 55, 5PK
€32.22 /ambalaj