Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FAJ7 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNH

APPROVED VENDOR 6FAJ7 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură largă - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE8RNH Model: 6FAJ7
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
€60.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate125 ml / 4 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru50mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime99mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub38-415 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGurăCuloare carcasăCapacitateDimensiune închidere șurubModelaLăţimeCuloare închidereMaterial de închiderePreț
Furnizor APROBAT 6FAH9 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RMZ 6FAH9ÎngustTranslucid30 ml / 1 oz.20-415 mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€21.90
VANZATOR APROBAT 6FAJ0 Flacon 60 ml 2 uncii cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RNA 6FAJ0ÎngustTranslucid60 ml / 2 oz.20-415 mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€37.23
VANZATOR APROBAT 6FAJ1 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RNB 6FAJ1ÎngustTranslucid125 ml / 4 oz.24-415 mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€26.93
VÂNZĂTOR APROBAT 6FAJ2 Flacon 250 ml 8 uncii cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RNC 6FAJ2ÎngustTranslucid250 ml / 8 oz.24-415 mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€66.73
Furnizor APROBAT 6FAJ3 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RND 6FAJ3ÎngustTranslucid500 ml / 16 oz.28-415 mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€124.67
VANZATOR APROBAT 6FAJ4 Flacon 1000 ml 32 uncii, gură îngustă - Pachet De 6 | AE8RNE 6FAJ4ÎngustTranslucid1,000 ml / 32 oz.38mmRundă-TranslucidPolietilenă de înaltă densitate€105.51
VANZATOR APROBAT 6FAJ5 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNF 6FAJ5LargTranslucid30 ml / 1 oz.28-415 mmRundă-TranslucidPolipropilenă€44.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAJ7 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură largă - Pachet de 12
€60.67 /unitate