Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6FAN1 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNY

APPROVED VENDOR 6FAN1 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură largă - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE8RNY Model: 6FAN1
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
€66.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corppolietilenă cu densitate scăzută
Capacitate125 ml / 4 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru50mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime99mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub38-415 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VANZATOR APROBAT 6FAL9 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmLarg28-415 mm€46.45
Furnizor APROBAT 6FAN0 Flacon 60 ml 2 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNX 6FAN060 ml / 2 oz.39mm86mmLarg28-415 mm€25.10
Furnizor APROBAT 6FAN2 Flacon 250 ml 8 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNZ 6FAN2250 ml / 8 oz.61mm131mmLarg43-415 mm€75.43
VINDATOR APROBAT 6FAN3 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură largă - Pachet De 12 | AE8RPA 6FAN3500 ml / 16 oz.73mm168mmLarg53-415 mm€137.11
Furnizor APROBAT 6FAR3 Flacon 15 ml 0.5 uncii cu gură îngustă - Pachet de 12 | AE8RPX 6FAR315 ml / 0.5 oz.25mm60mmÎngust20-415 mm€26.97
VINDATOR APROBAT 6FAR4 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmÎngust20-415 mm€27.09
Furnizor APROBAT 6FAR5 Flacon 60 ml 2 uncii cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RPZ 6FAR560 ml / 2 oz.40.5mm85mmÎngust20-415 mm€50.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAN1 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură largă - Pachet de 12
€66.68 /unitate