Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6GD21 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AE8XGZ

APPROVED VENDOR 6GD21 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in

În stoc
Articol: AE8XGZ Model: 6GD21
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
€17.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 900 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1PYT3 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Alamă cromatăOțel inoxidabil cu mâner de vinil-WOG de 600 psi, WSP de 150 psi1.25 "-40 grade până la 400 grade F-
RFQ
Furnizor APROBAT 1PYT4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Alamă cromatăOțel cu vinil GripPârghieWOG de 600 psi, WSP de 150 psi1.5 "-40 grade până la 400 grade F€135.39
Furnizor APROBAT 1PYT5 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Alamă cromatăOțel cu vinil GripPârghieWOG de 600 psi, WSP de 150 psi2"-40 grade până la 400 grade F€196.59
Furnizor APROBAT 1WMH3 Vană cu bilă pentru gaz Mâner în T 1/4 inch | AB4AXU 1WMH3--T- MânerCWP de 600 psi1 / 4 "0 grade F până la 365 grade F€12.28
Furnizor APROBAT 1WMH4 Supapă cu bilă pentru gaz Mâner în T Alamă 3/8 inch | AB4AXV 1WMH4--T- MânerCWP de 600 psi3 / 8 "0 grade F până la 365 grade F€33.67
Furnizor APROBAT 1WMH5 Supapă cu bilă pentru gaz Mâner în T Alamă 1/2 inch | AB4AXW 1WMH5--T- MânerCWP de 600 psi1 / 2 "0 grade F până la 365 grade F€23.49
VÂNTORUL APROBAT 1WMH6 Robinet cu bilă pentru gaz Mâner în T Alamă 3/4 inch | AB4AXX 1WMH6--T- MânerCWP de 600 psi3 / 4 "0 grade F până la 365 grade F€35.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD21 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in
€17.93 /unitate