Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6JB89 Aripă cu șurub M4x0.70x20mm A2 Ss | AE9EUB

APPROVED VENDOR 6JB89 Aripă șurub M4x0.70x20mm A2 Ss

În stoc
Articol: AE9EUB Model: 6JB89
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
€8.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă6g
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.0mm
Inaltimea capului8.6mm
Tip caparipă
Șef Lățime17.6mm
Lungime20ft
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB89 Aripă șurub M4x0.70x20mm A2 Ss
€8.34 /unitate