APROBAT VENDOR 6MDR7 Tijă Nylon 6/6 Negru 3/8 inch diametru x 8 picioare lungime | AE9TRH

APPROVED VENDOR 6MDR7 Tijă Nylon 6/6 Negru 3/8 inch diametru x 8 picioare lungime

Element: AE9TRH Model: 6MDR7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€17.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriNegru
Diametru3 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialNylon extrudat 6/6
Max. Temp.210 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
TipColorat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
APROBAT VENDOR 2XNZ8 Tijă Nylon Negru 3/16 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.21
VANDATOR APROBAT 2XNZ9 Tijă Nylon Negru 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.66
APROBAT VENDOR 2XPA1 Tijă Nylon Negru 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.35
APROBAT VENDOR 2XPA2 Tijă Nylon Negru 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.22
APROBAT VENDOR 2XPA3 Tijă Nylon Negru 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.32
APROBAT VENDOR 2XPA4 Tijă Nylon Negru 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.41
APROBAT VENDOR 2XPA5 Tijă Nylon Negru 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDR7 Tijă Nylon 6/6 Negru 3/8 inch diametru x 8 picioare lungime
€17.27 /unitate