Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 6P791 Niplu 1/2 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZM

APPROVED VENDOR 6P791 Niplu 1/2 inch 3 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9YZM Model: 6P791
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
€3.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime3"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKK3 Niplu 1/2 inch 2 inch oțel galvanizat | AB3DHM 1RKK32"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€12.00
Furnizor APROBAT 1RKK4 Niplu 1/2 inch 3 inch oțel galvanizat | AB3DHN 1RKK43"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€10.18
Furnizor APROBAT 1RKK5 Niplu 1/2 inch 4 inch oțel galvanizat | AB3DHP 1RKK54"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€20.09
Furnizor APROBAT 6P789 Niplu 1/2 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZK 6P7892"Oțel sudat galvanizat500 psi40€3.71
Furnizor APROBAT 6P790 Niplu 1/2 inch 2-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZL 6P7902.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€3.45
VÂNZĂTOR APROBAT 6P792 Niplu 1/2 inch 3-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZN 6P7923.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.40
Furnizor APROBAT 6P793 Niplu 1/2 inch 4 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZP 6P7934"Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P791 Niplu 1/2 inch 3 inch oțel sudat galvanizat
€3.96 /unitate