Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6RCU6 Cot 90 de grade 2 inci alama rosie | AF2CKA

APPROVED VENDOR 6RCU6 Cot 90 de grade 2in alamă roșie

În stoc
Element: AF2CKA Model: 6RCU6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€93.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9076
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VER5 Cot 90 de grade Alama rosie 1/8 inch 150 Psi | AB3UFK 1VER51 / 8 "€10.37
Furnizor APROBAT 1VER6 Cot 90 de grade Alama rosie 1/4 inch 150 Psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "€9.37
Furnizor APROBAT 1VER7 Cot 90 de grade Alama rosie 3/8 inch 150 Psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "€10.43
Furnizor APROBAT 1VER8 Cot 90 de grade Alama rosie 1/2 inch 150 Psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "€11.68
Furnizor APROBAT 1VER9 Cot 90 de grade Alama rosie 3/4 inch 150 Psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "€14.63
Furnizor APROBAT 1VEU1 Cot 90 de grade Alama rosie 1 inch 150 Psi | AB3UFQ 1VEU11"€28.86
Furnizor APROBAT 1VEU2 Cot 90 de grade Alama rosie 1 1/4 inch 150 Psi | AB3UFR 1VEU21.25 "€50.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU6 Cot 90 de grade 2in alamă roșie
€93.71 /unitate