Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6RCZ0 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch alama rosie | AF2CLY

APPROVED VENDOR 6RCZ0 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch alamă roșie

În stoc
Element: AF2CLY Model: 6RCZ0
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VGC3 Cuplaj de reducere Alama rosie 1/4 x 1/8 In | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€9.53
Furnizor APROBAT 1VGC5 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/8 x 1/4 In | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€9.55
Furnizor APROBAT 1VGC9 Cuplaj Reducator Alama Rosie 1/2 x 1/4 In | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€11.82
Furnizor APROBAT 1VGD2 Cuplaj Reducator Alama Rosie 1/2 x 3/8 In | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€11.80
Furnizor APROBAT 1VGD4 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/4 x 1/4 In | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"€10.04
Furnizor APROBAT 1VGD6 Cuplaj de reducere Alama rosie 3/4 x 3/8 In | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€20.90
Furnizor APROBAT 1VGD8 Cuplaj Reducator Alama Rosie 3/4 x 1/2 In | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€15.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ0 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch alamă roșie
€23.34 /unitate