A RPM suflantă: 1050 1300 1550 , Amperi la sarcină completă: 0.8/0.7/0.6 , Înălțime: 15 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 8-3/8 " , Max. Adâncime: 16 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , CP motor: 1/12 , RPM motor: 1550/1300/1050 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 8-3/8 " , Înălțimea ieșirii: 11.875 " , Lățimea ieșirii: 11.875 " , Faza: Singur , Diametru arbore: 1 / 2 " , Control de viteza: 1DGV1 , Tip: Direct Drive Centrifugal, 3 viteze , Voltaj: 115 , Diametrul roții: 11 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 15 "
Suflante în linie cu acționare directă, roți cu diametru de 11 inchi, 3 viteze
Suflantele inline Dayton se montează în interiorul conductelor pentru a ventila, aspira, evacua și aerul de completare în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat cu roată de aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură maximă de admisie de 104 grade F. Dispun de motoare cu acționare directă pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante în linie, disponibile cu viteze ale fluxului de aer cuprinse între 306 și 738 CFM.