DAYTON 10C388 Suflantă în linie cu tracțiune directă 11 inchi, 3 viteze | AA2BCK

DAYTON 10C388 Suflantă în linie cu acționare directă, 11 inchi, 3 viteze

În stoc
Element: AA2BCK Model: 10C388

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,631.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă de conductă în linie
RPM suflantă1050 1300 1550
CFM @ 0.000-In. SP500 619 738
CFM @ 0.125-In. SP369 519 654
CFM @ 0.250-In. SP188 397 564
CFM @ 0.375-In. SP- 245 457
CFM @ 0.500-In. SP--334
Amplificatori de încărcare completă0.8/0.7/0.6
Înălţime15 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.8-3/8 "
Înălțimea de admisie (în.)11-7 / 8
Lățime admisie (in.)11-7 / 8
Max. BHP0.02 0.040.07
Max. Adâncime16 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/12
RPM motor1550/1300/1050
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.8-3/8 "
Înălțimea de ieșire11.875 "
Lățime de ieșire11.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.4.0 5.4 7.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.3.9 5.4 7.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.4.1 5.5 7.4
Control de viteza1DGV1
TipDirect Drive Centrifugal, 3 viteze
Voltaj115
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPMax. BHPPreț
DAYTON 10C387 Suflantă în linie cu acționare directă 11 inchi, 3 viteze | AA2BCJ 10C3873.6 5.4 7.3306 378 451225 312 3944.1 5.4 7.2104 244 342- 140 280--2010.02 0.03 0.06€1,694.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10C388 Suflantă în linie cu acționare directă, 11 inchi, 3 viteze
€1,631.06 /unitate