Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6UEE0 Comutatorul ventilatorului se închide la 160 120-277v | AF2HXZ

APPROVED VENDOR 6UEE0 Comutatorul ventilatorului se închide la 160 120-277v

În stoc
Articol: AF2HXZ Model: 6UEE0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)160
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)140
Adâncime1"
Diferenţial20
Înălţime1.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V10
Amplificatoare inductive @ 240V5
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Amperi rezistivi @ 277V21.6
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă140 până la 160 F.
TipVentilator
Intervalul de tensiune120 la 277
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Temp. Ventilator oprit. (F) (140)
    • Ventilator pe temp. (F) (160)
    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTemp. GamăIntervalul de tensiuneLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 6UED5 Comutatorul ventilatorului se deschide la 90f 120-277v | AF2HXU 6UED52-1/8 "90 până la 110 F.120 la 2401 5 / 8 "€11.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE0 Comutatorul ventilatorului se închide la 160 120-277v
€11.85 /unitate