Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6UEE2 Comutator ventilator reglabil 140-180 | AF2HYB

APPROVED VENDOR 6UEE2 Comutator ventilator reglabil 140-180

În stoc
Articol: AF2HYB Model: 6UEE2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€34.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)140 la 180
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)120 la 160
Adâncime1-3/4 "
Diferenţial20
Înălţime1.25 "
Amplificatoare inductive @ 120V14
Amplificatoare inductive @ 240V10
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă120 până la 180 F.
TipVentilator reglabil
Intervalul de tensiune120 la 240
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 6UEE1 Comutator ventilator reglabil 90-130 | AF2HYA 6UEE170 până la 130 F.€34.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE2 Comutator ventilator reglabil 140-180
€34.16 /unitate