VELVAC Conector de îmbinare din nylon și poliolefină


Filtru
Material conexiune: Cupru , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Nylon și poliolefină , Max. Temp.: 90 grade F , Max. Voltaj: 600V , Cusătură: brazate
StilModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
30130
0.062 "Roșu2.040 "22 AWG la 18 AWG€24.12
B
30330
0.097 "Albastru1.975 "16 AWG la 14 AWG€24.41
C
30430
0.142 "Galben2.25 "12 AWG la 10 AWG€28.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?