Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89

VELVAC 30430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10

În stoc
Articol: AF7HPJ Model: 30430Crucea Ref: 21DG89
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
€28.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.142 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon și poliolefină
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală2.25 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
VELVAC 30130 Conector cap la cap 22-18 AWg Roșu Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Roșu2.040 "22 AWG la 18 AWG€24.13
VELVAC 30330 Conector cap la cap 16-14awg albastru Pk10 | AF7HPH 21DG88 303300.097 "Albastru1.975 "16 AWG la 14 AWG€24.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk10
€28.45 /unitate