Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 6YA67 Magnet cu cârlig cu bază rotundă Tragere maximă 20 lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 Cârlig cu bază rotundă Magnet Tragere maximă 20 lb

În stoc
Articol: AF2VDZ Model: 6YA67
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
€13.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet cu cârlig de bază rotund
Dia de bază.2.04 "
CuloriCromat
Adâncime1 / 4 "
finalizareaChrome
Înălțimea cârligului1.300 "
Tipul de cârligMagnetic
MaterialFerită ceramică în cupă de oțel
MontareMagnetic
Stabilitate Temp.32 la 150 grade F
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet6-32 UNC
TipCeramică
Limita sarcinii de lucru20 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YA67 Cârlig cu bază rotundă Magnet Tragere maximă 20 lb
€13.61 /unitate