Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 7227SS Piuliță 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS Piuliță 3/8-16, 5 buc

În stoc
Articol: AB2ZFD Model: 7227SSCrucea Ref: 1PY24

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€160.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.5 / 8 "
Înălțimea bazei1 / 4 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPasivată
Calitate18-8
Inaltimea capului7 / 32 "
Înălţime15 / 32 "
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Inălțime totală15 / 32 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 32 "
Tip filetUNC
TipStil hexagonal 3
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7227SS Piuliță 3/8-16, 5 buc
€160.40 /ambalaj