Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822460G Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 4, 10PK | AB6QEQ 22A474

APPROVED VENDOR 822460G Șurub cu cap hexagonal grad 8 3/4-16 X 4, 10 buc.

În stoc
Element: AB6QEQ Model: 822460GCrucea Ref: 22A474
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
€137.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.593
Calitate8
Inaltimea capului47 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822460G Șurub cu cap hexagonal grad 8 3/4-16 X 4, 10 buc.
€137.12 /ambalaj