Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 88060 Borcan pentru pansament 6 litri 9 x 7.5 Oțel inoxidabil 304 | AC9XQH 3LEF6

APPROVED VENDOR 88060 Borcan pentru pansament 6 litri 9 x 7.5 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC9XQH Model: 88060Crucea Ref: 3LEF6
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
€397.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan de dressing
Material de bazăOţel inoxidabil
Capacitate6
Diametru7.5
Înălţime9
Lăţime9.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.97
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7323930060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 88010 Borcan pentru pansament 1 litru 5.25 x 4 1/8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XLN 3LDZ7 8801014.1255.255.38 "€226.15
VANZATOR APROBAT 88040 Borcan pentru pansament 4.5 litri 7 3/8 x 7 Oțel inoxidabil 304 | AC9XQG 3LEF5 880404.577.3757.12 "€270.35
VANZATOR APROBAT 88080 Borcan pentru pansament 8 litri 10 x 8.25 304 Oțel inoxidabil | AC9XQJ 3LEF7 8808088.251010.125 "€443.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 88060 Borcan pentru pansament 6 litri 9 x 7.5 Oțel inoxidabil 304
€397.92 /unitate