SOLBERG Amortizor cu filtru din seria FS


Filtru
Design: Tubul amortizorului , Eficiența filtrului: Peste 99% , Media de filtrare: Poliester , Evaluare filtru: 5 microni , Material carcasă: Otel carbon , Evaluare de reducere a zgomotului NRR: 5 până la 15 dB , Temp. Gamă: -15 la 220 F
StilModelDiametruÎnălţimeArticolMax. curgereOutletPreț (ex. TVA)
A
FS-231P-200
10 "12.25 "Amortizor de filtruCfm 1352 (M) NPT€304.54
A
FS-231P-250
10 "12.5 "Amortizor de filtruCfm 1952-1 / 2 (M) NPT€302.92
B
FS-275P-400
16 "14 "Amortizor de filtruCfm 5204 (M) NPT€738.67
B
FS-275P-600
16 "15 "Amortizor de filtruCfm 11006 (M) NPT€813.18
C
FS-275P-400F
16 "14 "Amortizor de filtruCfm 5204 Flanșă€742.10
B
FS-235P-300
16 "13 "Amortizor de filtruCfm 3003 (M) NPT€601.07
B
FS-275P-500
16 "14 "Amortizor de filtruCfm 8005 (M) NPT€754.65
C
FS-275P-500F
16 "14 "Amortizor de filtruCfm 8005 Flanșă€913.62
C
FS-275P-600F
16 "15 "Amortizor de filtruCfm 11006 Flanșă€986.77
D
FS-235P-400
16 "14 "surdinăCfm 5204 (M) NPT€636.71
E
FS-377P-800F
22 1 / 2 "23 "Amortizor de filtruCfm 18008 Flanșă€2,427.66
E
FS-377P-600F
22 1 / 2 "22 "Amortizor de filtruCfm 11006 Flanșă€2,348.27
F
FS-385P-1000F
28 1 / 2 "23 "Amortizor de filtruCFM 330010 Flanșă€3,364.70
G
FS-485P-1000F
28 1 / 2 "31 "Amortizor de filtruCFM 330010 Flanșă€4,066.46
F
FS-385P-800F
28 1 / 2 "23 "Amortizor de filtruCfm 18008 Flanșă€3,331.81
G
FS-485P-1200F
28 1 / 2 "31 "Amortizor de filtruCFM 470012 Flanșă€4,395.61

Amortizor cu filtru din seria FS

Amortizoarele de zgomot din seria FS Solberg sunt folosite pentru a menține curățenia aerului de admisie, contribuind la îmbunătățirea performanței echipamentului și la reducerea cerințelor de întreținere la compresoare, suflante, pompe de vid și alte utilaje cu sisteme de admisie a aerului. Aceste amortizoare cu filtru din seria FS sunt disponibile atât în ​​opțiuni de conectare cu filet, cât și cu flanșă, pentru o instalare ușoară și o atașare sigură cu diferite sisteme și echipamente de admisie a aerului. Sunt proiectate pentru a reduce eficient nivelul de zgomot, menținând în același timp un flux de aer excelent. Aceste amortizoare permit un debit maxim de 4700 CFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?