SOLBERG FS-235P-300 Amortizor de zgomot 3 Mnpt Out 300 Cfm max | AD2LLJ 3RAV1

SOLBERG FS-235P-300 Amortizor de zgomot 3 Mnpt Ieșire 300 Cfm max.

În stoc
Articol: AD2LLJ Model: FS-235P-300Crucea Ref: 3RAV1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€601.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru16 "
Eficiența filtruluiPeste 99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime13 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 300
Lungimea mamelonului (inch)3
Rating de reducere a zgomotului NRR5 până la 15 dB
Outlet3 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.763
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeArticolMax. curgereOutletPreț
SOLBERG FS-235P-400 Amortizor de zgomot 4 inch Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "surdinăCfm 5204 (M) NPT€636.71
SOLBERG FS-231P-200 Amortizor 2 Mnpt Out 135 Cfm max | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Amortizor de filtruCfm 1352 (M) NPT€304.54
SOLBERG FS-231P-250 Amortizor 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Amortizor de filtruCfm 1952-1 / 2 (M) NPT€302.92
SOLBERG FS-275P-400 Amortizor de zgomot 4 Mnpt Out 520 Cfm max | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Amortizor de filtruCfm 5204 (M) NPT€738.67
SOLBERG FS-275P-500 Amortizor de zgomot 5 Mnpt Out 800 Cfm max | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Amortizor de filtruCfm 8005 (M) NPT€754.64
SOLBERG FS-275P-600 Amortizor de zgomot 6 Mnpt Out 1100 Cfm max | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Amortizor de filtruCfm 11006 (M) NPT€813.18
SOLBERG FS-275P-400F Amortizor de zgomot 4 Ieșire flanșă 520 Cfm max | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Amortizor de filtruCfm 5204 Flanșă€742.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FS-235P-300 Amortizor de zgomot 3 Mnpt Ieșire 300 Cfm max.
€601.08 /unitate