Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 898072-PG Wood Screw Flat #6X1 1/2 L, 100PK | AB9HNW 2DE47

APPROVED VENDOR 898072-PG Șurub pentru lemn plat #6X1 1/2 L, 100PK

În stoc
Element: AB9HNW Model: 898072-PGCrucea Ref: 2DE47
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
€11.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.250 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 898072-PG Șurub pentru lemn plat #6X1 1/2 L, 100PK
€11.39 /ambalaj