Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0100 Garnitură de 1 inch Neopren negru | AB3JQU 1TUR9

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0100 Garnitură completă 1 inch neopren negru

În stoc
Articol: AB3JQU Model: 9071FF-0150-125-0100Crucea Ref: 1TUR9
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
€1.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
Găuri de bolt4
CuloriNegru
În interiorul Dia.1-5/16 "
MaterialAmestec de neopren
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.4.25 "
Temp. Gamă-20 Până la 190 F.
Grosime1 / 8 "
TipGarnitură completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0075 Garnitură cu față completă 3/4 inch neopren negru | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Negru1-1/16 "Amestec de neopren3.875 "-20 Până la 190 F.€1.11
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0150 Garnitură cu față completă 1 1/2 inch Neopren negru | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Negru1-29/32 "Amestec de neopren5"-20 Până la 190 F.€1.84
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0200 Garnitură Full Face 2 inch Neopren Negru | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Negru2.375 "Amestec de neopren6"-20 Până la 190 F.€2.53
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0250 Garnitură cu față completă 2 1/2 inch Neopren negru | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Negru2.875 "Amestec de neopren7"-20 Până la 190 F.€3.64
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0300 Garnitură Full Face 3 Inch Neopren Negru | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Negru3.5 "Amestec de neopren7.5 "-20 Până la 190 F.€4.02
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0400 Garnitură cu față completă 4 inchi Neopren negru | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Negru4.5 "Amestec de neopren9"-20 Până la 190 F.€5.86
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0600 Garnitură Full Face 6 Inch Neopren Negru | AB3JRA 1TUT6 9071FF-0150-125-0600Negru6.625 "Amestec de neopren11 "-20 Până la 190 F.€8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0100 Garnitură completă 1 inch neopren negru
€1.31 /unitate