Furnizor APROBAT AMTE202H Articulație de dilatare 2 1/2 inch Sferă dublă | AA9GEE 1CZG1

APPROVED VENDOR AMTE202H Articulație de expansiune 2 1/2 inch sferă dublă

În stoc
Element: AA9GEE Model: AMTE202HCrucea Ref: 1CZG1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€296.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
Bolt Circle Dia.5.5 "
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8-11 "
Găuri de bolt4
Conexiuneforate
Grosimea flanșei0.71 "
MaterialEPDM
Presiune maximă225 PSI la 72 de grade. F
În afara Dia.7"
Lungime totală7
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă-50 până la 230 grade F
TipDubla Sfera
Vid26 În Hg La 72 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4009220050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Dimensiunea orificiului bolțuluiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea conducteiTipPreț
Furnizor APROBAT AMS201H Articulație de dilatare Sferă unică de 1 1/2 inch | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Sferă unică€150.48
Furnizor APROBAT AMS202 Articulație de dilatare 2 inch sferă unică | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Sferă unică€185.71
Furnizor APROBAT AMS201 Articulație de dilatare Sferă unică de 1 inch | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Sferă unică€143.37
Furnizor APROBAT AMS202H Articulație de dilatare 2 1/2 inch Sferă unică | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Sferă unică€234.39
Furnizor APROBAT AMS203 Articulație de dilatare Sferă unică de 3 inchi | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Sferă unică€270.41
Furnizor APROBAT AMS204 Articulație de dilatare sferă unică de 4 inchi | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Sferă unică€344.55
Furnizor APROBAT AMS205 Articulație de dilatare 5 inch sferă unică | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "65"Sferă unică€403.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR AMTE202H Articulație de expansiune 2 1/2 inch sferă dublă
€296.58 /unitate