Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT B51450.011.0001 Saiba de blocare despicata 0.120 Id, 1000PK | AB2UXZ 1NY87

APPROVED VENDOR B51450.011.0001 Saiba de blocare despicata 0.120 Id, 1000PK

În stoc
Articol: AB2UXZ Model: B51450.011.0001Crucea Ref: 1NY87
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
€28.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.0.120 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.209 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță0.025 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318210030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR B51450.011.0001 Saiba de blocare despicata 0.120 Id, 1000PK
€28.11 /ambalaj