Furnizor APROBAT BF10003/424AP Spuma cauciuc silicon 3/4 inch 24 x 24 inch | AB6BMF 20Y103

APPROVED VENDOR BF10003/424AP cauciuc spumă silicon 3/4 inch 24 x 24 inch

Articol: AB6BMF Model: BF10003 / 424APCrucea Ref: 20Y103

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCauciuc spumant
Tip de suportAdeziv acrilic
CuloriAlb
elongație90
finalizareaAdeziv acrilic
Lungime24 "
Materialsilicon
Max. Temp.392 grade
Min. Temp. Evaluare-67 grade F
Forța de tracțiune35 PSI
Grosime3 / 4 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
VINDATOR APROBAT BF10001/161212 Cauciuc spumă Silicon 1/16in. 12 x 12 inchi | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Nici unul12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT BF10001/1612AP Cauciuc spumă Silicon 1/16in. 12 x 12 inchi | AB6BKR 20Y066 BF10001 / 1612APAdeziv acrilic12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT BF10001/162424 Cauciuc spumă Silicon 1/16in. 24 x 24 inchi | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Nici unul24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT BF10001/1624AP Cauciuc spumă Silicon 1/16in. 24 x 24 inchi | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APAdeziv acrilic24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT BF10001/163636 Spumă cauciuc silicon 1/16 inch 36 x 36 in | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Nici unul36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
Furnizor APROBAT BF10001/1636AP Spumă cauciuc silicon 1/16 inch 36 x 36 in | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAdeziv acrilic36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT BF10001/21212 Cauciuc spumă Silicon 1/2 inch 12 x 12 inch | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Nici unul12 "1 / 2 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BF10003/424AP cauciuc spumă silicon 3/4 inch 24 x 24 inch