VIEGA MEGAPRESS Supapă cu bilă dreaptă din bronz/alama, apăsați x apăsați


Filtru
Material bile: Alamă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz / Alamă , Stilul corpului: Drept , Conformitate: Cod NSF UP , Tipul conexiunii: Apăsați x Apăsați , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: 200 psi , Max. Presiunea aburului: 15 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Structura supapei: Port complet
StilModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
24010
1 "x 1"1"€136.29
A
24020
1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€290.53
A
24015
1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€202.87
A
24000
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€56.43
A
24025
2 "x 2"2"€367.91
A
24005
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€86.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?