Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 24025 Supapă cu bilă Propress 2 | AG3FWN 33KF39

VIEGA MEGAPRESS 24025 Supapă cu bilă Propress 2

În stoc
Articol: AG3FWN Model: 24025Crucea Ref: 33KF39
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
€368.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz / Alamă
Stilul corpuluiDrept
ConformitateCod NSF UP
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximă200 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Dimensiunea conductei2 "x 2"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2"
Structura supapeiPort complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.349
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 24000 Supapă cu bilă Propress 1/2 | AG3FWH 33KF34 240001 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€58.60
VIEGA LLC 24005 Supapă cu bilă Propress 3/4 | AG3FWJ 33KF35 240053 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€82.27
VIEGA LLC 24010 Supapă cu bilă Propress 1 | AG3FWK 33KF36 240101 "x 1"1"€142.82
VIEGA LLC 24015 Supapă cu bilă Propress 1-1/4 | AG3FWL 33KF37 240151-1/4" x 1-1/4"1.25 "€212.58
VIEGA LLC 24020 Supapă cu bilă Propress 1-1/2 | AG3FWM 33KF38 240201-1/2" x 1-1/2"1.5 "€304.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24025 Supapă cu bilă Propress 2
€368.30 /unitate