Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.00603202.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 6-32 x 2 picioare | AA2LKX 10P732

APPROVED VENDOR BR.00603202.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 6-32 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2LKX Model: BR.00603202.PL.DARCrucea Ref: 10P732
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.00603202.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 6-32 x 2 picioare
€10.93 /unitate