VANZATOR APROBAT BR.00603206.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 6-32 x 6 picioare | AA2LKZ 10P734

APPROVED VENDOR BR.00603206.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 6-32 x 6 picioare

Articol: AA2LKZ Model: BR.00603206.PL.DARCrucea Ref: 10P734
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.00603206.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 6-32 x 6 picioare
€18.13 /unitate