Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.05801803.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 5/8-18 x 3 picioare | AA2LMM 10P772

APPROVED VENDOR BR.05801803.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 3 picioare

În stoc
Articol: AA2LMM Model: BR.05801803.PL.DARCrucea Ref: 10P772
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
€130.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.05801803.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 3 picioare
€130.37 /unitate