Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.51601802.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 5/16-18 x 2 picioare | AA2LLK 10P744

APPROVED VENDOR BR.51601802.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-18 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2LLK Model: BR.51601802.PL.DARCrucea Ref: 10P744
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
€20.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)0.79
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.51601802.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-18 x 2 picioare
€20.06 /unitate