Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR CPB081 Acorn Nut 4-40, 50PK | AE9YPE 6NU97

APPROVED VENDOR CPB081 Nucă ghindă 4-40, 50 buc

În stoc
Articol: AE9YPE Model: CPB081Crucea Ref: 6NU97
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
€42.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime1 / 4 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB80 la B90
Adâncimea firului5 / 32 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet4-40
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB081 Nucă ghindă 4-40, 50 buc
€42.12 /ambalaj