Furnizor APROBAT CUREC01230 Cupru plat 110 Aliaj 1/4 x 2 6 picioare Lungime | AB8WXH 2AAY4

APPROVED VENDOR CUREC01230 Cupru plat 110 Aliaj 1/4" x 2" 6 picioare Lungime

Articol: AB8WXH Model: CUREC01230Crucea Ref: 2AAY4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€387.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.35
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7407295000
Tara natalaSG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CUREC01230 Cupru plat 110 Aliaj 1/4" x 2" 6 picioare Lungime
€387.77 /unitate