Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DHO-38ST PA Inel de reținere Diametrul alzajului intern 38mm | AE3KNW 5DU91

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 38mm

În stoc
Articol: AE3KNW Model: DHO-38ST PACrucea Ref: 5DU91
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
€1.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.00mm
Se potrivește Dia Groove.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.6mm
Pentru Bore Dia.38mm
DO gratuit40.80mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.5mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 38mm
€1.49 /unitate