Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT DHO-40ST PA Inel de reținere Diametrul alezajului intern 40mm | AE3KNY 5DU93

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 40mm

În stoc
Articol: AE3KNY Model: DHO-40ST PACrucea Ref: 5DU93
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
€1.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.25mm
Se potrivește Dia Groove.42.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.85mm
Pentru Bore Dia.40mm
DO gratuit43.50mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.75mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 40mm
€1.21 /unitate