Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DHO-80ST PA Inel de reținere Diametrul alezajului intern 80mm | AE3KVX 5DV11

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 80mm

În stoc
Articol: AE3KVX Model: DHO-80ST PACrucea Ref: 5DV11
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
€4.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.75mm
Se potrivește Dia Groove.83.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Bore Dia.80mm
DO gratuit85.50mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.30mm
Diametrul gaurii.3mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime2.5mm
Grosime Toleranță-0.07mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Diametrul interior al inelului de reținere 80mm
€4.54 /unitate