Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-80ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 80mm | AE3KMK 5DU58

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui extern 80mm

În stoc
Articol: AE3KMK Model: DSH-80ST PACrucea Ref: 5DU58
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
€5.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.75mm
Se potrivește Dia Groove.76.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.80mm
ID-ul gratuit74.50mm
Groove Dia. Toleranţă-0.30mm
Diametrul gaurii.3mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime2.5mm
Grosime Toleranță-0.07mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui extern 80mm
€5.88 /unitate