Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-8SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 8Mm, 10PK | AE3EVZ 5CY50

APPROVED VENDOR DSH-8SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 8Mm, 10PK

În stoc
Articol: AE3EVZ Model: DSH-8SACrucea Ref: 5CY50
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
€15.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.7.60mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Shaft Dia.8mm
ID-ul gratuit7.40mm
Groove Dia. Toleranţă-0.06mm
Diametrul gaurii.1.2mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC47-51
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-8SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 8Mm, 10PK
€15.54 /ambalaj