Furnizor APROBAT ECRF#9480960112 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1-1/2-#9 | AE4ZZN 5PAY6

APPROVED VENDOR ECRF#9480960112 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1-1/2-#9

Articol: AE4ZZN Model: ECRF # 9480960112Crucea Ref: 5PAY6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€325.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie extinsă
aliaj de tip1008
Dimensiunea designului1.330 x 3.200 "
finalizareaMoară
Scala de duritateNu a fost votat
Lungime8ft
Toleranță la lungime+ 2.000 "
MaterialOtel carbon
Dimensiunea deschiderii1.000 x 2.563 "
Grosimea totală0.11 "
Grosimea firului0.110 "
Lățimea firului0.175 "
StilPlat
fireLaminate la rece
Forța de tracțiuneNu a fost votat
Grosime ToleranțăNu a fost votat
Dimensiunea comerțului1-1 / 2 "- # 9
Duritate tipicăNu a fost votat
Lăţime4ft
Toleranță la lățime+ 1.000 "
Rezistența la randamentNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)247.65
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS7209900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimefinalizareaLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăfireDimensiunea comerțuluiPreț
VINDATOR APROBAT ECRF#13480960102 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1/2-#13 | AE4ZZB 5PAX4 ECRF # 13480960102+/- 0.125 "Moară8ft+/- 0.125 "0.250 x 1.000 "0.07 "Laminate la rece1/2 "- # 13€308.75
RFQ
Furnizor APROBAT ECRF#13480960112 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1-1/2-#13 | AE4ZZC 5PAX5 ECRF # 13480960112+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "1.063 x 2.750 "0.07 "Laminate la rece1-1 / 2 "- # 13€216.51
RFQ
Furnizor APROBAT ECRF#13480960304 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 3/4-#13 | AE4ZZD 5PAX6 ECRF # 13480960304+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "0.688 x 1.782 "0.07 "Laminate la rece3/4 "- # 13€222.95
RFQ
VINDATOR APROBAT ECRF#16480960102 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1/2-#16 | AE4ZZF 5PAX9 ECRF # 16480960102+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "0.250 x 1.000 "0.05 "Laminate la rece1/2 "- # 16€281.94
RFQ
VINDATOR APROBAT ECRF#18480960104 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1/4-#18 | AE4ZZK 5PAY3 ECRF # 18480960104+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "0.094 x 0.688 "0.04 "Laminate la rece1/4 "- # 18€510.31
RFQ
Furnizor APROBAT ECRF#20480960104 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1/4-#20 | AE4ZZM 5PAY5 ECRF # 20480960104+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "0.094 x 0.688 "0.03 "Laminate la rece1/4 "- # 20€499.43
RFQ
Furnizor APROBAT ECRF#9480960304 Foaie expandată Carbon plat 8 x 4 picioare 3/4-#9 | AE4ZZP 5PAY7 ECRF # 9480960304+ 1.000 "Moară8ft+ 2.000 "0.563 x 1.688 "0.12 "Laminate la rece3/4 "- # 9€318.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ECRF#9480960112 Tablă de oțel plată expandată 8 x 4 picioare 1-1/2-#9
€325.67 /unitate