VANZATOR APROBAT ES4F#18480480102 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 4 x 4 picioare 1/2-#18 | AE6AGT 5PCU4

APPROVED VENDOR ES4F#18480480102 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 4 x 4 picioare 1/2-#18

În stoc
Articol: AE6AGT Model: ES4F # 18480480102Crucea Ref: 5PCU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€431.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie extinsă
aliaj de tip304
Dimensiunea designului0.500 x 1.260 "
finalizareaMoară
Scala de duritateNu a fost votat
Lungime4ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii0.313 x 1.000 "
Grosimea totală0.04 "
Grosimea firului0.040 "
Lățimea firului0.093 "
StilPlat
fire2B
Forța de tracțiuneNu a fost votat
Dimensiunea comerțului1/2 "- # 18
Duritate tipicăNu a fost votat
Lăţime4ft
Toleranță la lățime+/- 0.125 "
Rezistența la randamentNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)125.73
Codul HS7219900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimealiaj de tipfinalizareaLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăDimensiunea comerțuluiPreț
VANZATOR APROBAT ES4F#13480960112 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 8 x 4 picioare 1-1/2-#13 | AE6ACL 5PCA7 ES4F # 13480960112+1.000 "304Moară8ft+2.000 "1.000 x 2.625 "0.08 "1-1 / 2 "- # 13€633.37
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#13480960304 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 8 x 4 picioare 3/4-#13 | AE6ACM 5PCA8 ES4F # 13480960304+1.000 "304Moară8ft+2.000 "0.625 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 13€748.10
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#16480960102 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 8 x 4 picioare 1/2-#16 | AE6ACN 5PCA9 ES4F # 16480960102+1.000 "304Moară8ft+2.000 "0.313 x 1.000 "0.05 "1/2 "- # 16€728.48
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#16480960112 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 8 x 4 picioare 1-1/2-#16 | AE6ACP 5PCC0 ES4F # 16480960112+1.000 "304Moară8ft+2.000 "1.063 x 2.750 "0.05 "1-1 / 2 "- # 16€407.61
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#16480960304 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 8 x 4 picioare 3/4-#16 | AE6ACQ 5PCC1 ES4F # 16480960304+1.000 "304Moară8ft+2.000 "0.750 x 1.813 "0.05 "3/4 "- # 16€490.59
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#18480960102 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 8 x 4 picioare 1/2-#18 | AE6ACR 5PCC2 ES4F # 18480960102+1.000 "304Moară8ft+2.000 "0.313 x 1.000 "0.04 "1/2 "- # 18€657.68
RFQ
VANZATOR APROBAT ES4F#9480960304 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 8 x 4 picioare 3/4-#9 | AE6ACT 5PCC3 ES4F # 9480960304+1.000 "304Moară8ft+2.000 "0.563 x 1.688 "0.12 "3/4 "- # 9€1,521.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ES4F#18480480102 Tablă extinsă plată din oțel inoxidabil 304 4 x 4 picioare 1/2-#18
€431.16 /unitate