Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT F08T125KDC-G100 Surub de foraj #8-18 x 1 1/4 - Pachet De 100 | AC9XYL 3LHL8

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 Șurub de foraj #8-18 x 1 1/4 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9XYL Model: F08T125KDC-G100Crucea Ref: 3LHL8
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
€54.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.251 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaXylan
Unghiul capuluiNu
Culoarea capuluiNu
Cap Dia.0.424 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capK-Lath
Lungime1.25 "
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine
Șaibă OD0.424 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajfinalizareaCuloarea capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT F08T075KDC-G100 Surub de foraj #8-18 x 3/4 inch - Pachet De 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3XylanNu0.424 "0.105 "3 / 4 "410 oțel inoxidabil# 8-18€45.93

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 Șurub de foraj #8-18 x 1 1/4 - Pachet de 100
€54.93 /unitate