Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS_2NZA9 Ecran de înlocuire pentru AE9YBY și AE9YBZ | AE9YCJ 6NPX8

APPROVED VENDOR GGS_2NZA9 Ecran de înlocuire pentru AE9YBY și AE9YBZ

În stoc
Articol: AE9YCJ Model: GGS_2NZA9Crucea Ref: 6NPX8
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
€1.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran de înlocuire
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea1/2 "și 3/8"
TipOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8421990080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
APPROVED VENDOR 20H631 Ecran de înlocuire 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDJ 20H631Ecran de înlocuire1 / 4 "€6.99
APPROVED VENDOR 20H632 Ecran de înlocuire 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDK 20H632Ecran de înlocuire3 / 8 "€4.32
APPROVED VENDOR 20H633 Ecran de înlocuire 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDL 20H633Ecran de înlocuire1 / 2 "€6.99
APPROVED VENDOR 20H634 Ecran de înlocuire 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDM 20H634Ecran de înlocuire3 / 4 "€6.99
APROBAT VENDOR 20H635 Ecran de înlocuire 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDN 20H635Ecran de înlocuire1"€9.35
APPROVED VENDOR 20H636 Ecran de înlocuire 1-1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDP 20H636Ecran de înlocuire1.25 "€9.35
APPROVED VENDOR 20H637 Ecran de înlocuire 1-1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB4XDQ 20H637Ecran de înlocuire1.5 "€14.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA9 Ecran de înlocuire pentru AE9YBY și AE9YBZ
€1.10 /unitate