Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT H206FJ Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 4.45 mm | AA3GXF 11K973

APPROVED VENDOR H206FJ Bucșă de găurit tip H Dimensiune găurit 4.45 mm

În stoc
Articol: AA3GXF Model: H206FJCrucea Ref: 11K973

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsați capul Fit
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului4.45mm
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.4.45mm
În interiorul Dia. Toleranţă+ .0001- +.0004 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0016 - +0.0013 "
Lungime totală3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)0.32
Lățimea navei (cm)0.32
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia. ToleranţăTip bucșăToleranță la concentricitateLungime totalăDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialPreț
Furnizor APROBAT H136BA Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€88.83
Furnizor APROBAT H138AA Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€101.91
Furnizor APROBAT H138AM Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€91.37
Furnizor APROBAT H138AR Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€91.37
Furnizor APROBAT H138BJ Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€94.16
Furnizor APROBAT H138CX Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Apăsați capul Fit0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Întărit€28.86
Furnizor APROBAT H14416RF Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Apăsați capul Fit0.0005 "TIR Max1"1-13/32 "1-13/32 "+.0002 - +.0006 "52100 Întărit€66.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR H206FJ Bucșă de găurit tip H Dimensiune găurit 4.45 mm
€22.07 /unitate