Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT HFNIX031-025P Flanșă Serr contrapiuliță 5/16-18, 25PK | AD7GNZ 4EGA6

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Flanșă cu piuliță de blocare 5/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AD7GNZ Model: HFNIX031-025PRef încrucișat: 4EGA6
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
€17.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Duritate Brinell150-180
finalizareaOţel inoxidabil
Flanșă Dia.21 / 32 "
Calitate18-8
Înălţime9 / 32 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB95-C32
Mărimea5 / 16-18
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Flanșă cu piuliță de blocare 5/16-18, 25 buc.
€17.45 /ambalaj