Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100

În stoc
Element: AB8FYH Model: JUAS04012GRCrucea Ref: 25J744
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
€47.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.25 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.0.149 până la 156 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100
€47.02 /unitate