Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT KEPI-100-100P Șaibă dinți cu piuliță de blocare 10-24, 100UC | AD7GNC 4EFZ6

APPROVED VENDOR KEPI-100-100P șaibă dinți cu piuliță de blocare 10-24, 100 buc

În stoc
Articol: AD7GNC Model: KEPI-100-100PRef încrucișat: 4EFZ6
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
€10.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Duritate Brinell150-180
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.13 / 32 "
Calitate2
Înălţime1 / 8 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68-C32
Mărimea10-24
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI-100-100P șaibă dinți cu piuliță de blocare 10-24, 100 buc
€10.06 /ambalaj